Startseite

SIEMENS - SIE3RW30472BB14 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30472BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719255

Artikelnummer

SIE3RW30472BB14

Herstellernummer

3RW30472BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S3

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3RW30
    • Corrente nominale: 106 A
    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Bypass integrato: per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità: per reti fino a 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale senza picchi di corrente.
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali.
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
    • Protezione motore con termistori (varianti specifiche).
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie