SIEMENS - SIE3RW30471BB14 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V - 3RW30471BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719088
Artikelnummer
SIE3RW30471BB14
Herstellernummer
3RW30471BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza nominale: 55 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura operativa: 40 °C
- Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
- Protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Riduzione degli stress meccanici e del carico della rete durante l'avviamento
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Facile integrazione con interruttori automatici grazie al modulo di collegamento opzionale
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente
Softstarter SIRIUS S3 106 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e maggiore efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


