Startseite

SIEMENS - SIE3RW30462BB14 SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30462BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719231

Artikelnummer

SIE3RW30462BB14

Herstellernummer

3RW30462BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 80 A, 45 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità: per reti fino a 690 V, varie tensioni di comando e morsetti
    • Protezione motore: termistori disponibili per alcune varianti
    • Opzione di montaggio: su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sia della rete di alimentazione che del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie