SIEMENS - SIE3RW30461BB14 SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V - 3RW30461BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719064
Artikelnummer
SIE3RW30461BB14
Herstellernummer
3RW30461BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 80 A
- 45 kW/400 V
- 40 °C
- AC 200-480 V
- AC/DC 110-230 V
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Disponibile per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Montabile su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


