SIEMENS - SIE3RW30461BB04 SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24 V - 3RW30461BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719019
Artikelnummer
SIE3RW30461BB04
Herstellernummer
3RW30461BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Tipo: Softstarter SIRIUS 3RW30
- Potenza nominale: 45 kW/400 V
- Corrente nominale: 80 A
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura ambiente: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: disponibile fino a 690 V con varie tensioni
- Protezione motore: disponibile con termistori per modello specifico
- Avviamento graduale dei motori che riduce il carico sulla rete di alimentazione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile per modelli specifici.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e evitando oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


