Startseite

SIEMENS - SIE3RW30382BB14 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30382BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719378

Artikelnummer

SIE3RW30382BB14

Herstellernummer

3RW30382BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 72 A
    • Potenza: 37 kW/400 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Bypass integrato: riduce il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità: reti fino a 690 V, varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore: disponibile su varianti con termistori

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente.
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici, anche per varianti con contatti a molla.
    • Semplice, efficiente e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie