Startseite

SIEMENS - SIE3RW30381BB14 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V - 3RW30381BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719316

Artikelnummer

SIE3RW30381BB14

Herstellernummer

3RW30381BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 is designed for standard applications with gradual starting of three-phase asynchronous motors, providing efficient control and space-saving advantages.

    Dettagli tecnici:

    • Power Rating: 37 kW/400 V
    • Voltage Range: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperature Rating: 40 °C
    • Integrated Bypass: Ensures compact construction and low heating in the electrical cabinet
    • International Approvals: IEC and UL/CSA certified
    • Variants: Available for networks up to 690 V with various control voltage supply options
    • Thermistors Protection: Available for specific models

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual starting reduces current peaks and voltage fluctuations during startup.
    • Relieves the electrical supply and mechanical load in the drive.
    • Significant space and wiring savings compared to star-delta starters and frequency converters.
    • No maintenance required ensures ease of use.
    • Modular system allows for simple and efficient integration.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie