SIEMENS - SIE3RW30372BB14 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30372BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719354
Artikelnummer
SIE3RW30372BB14
Herstellernummer
3RW30372BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 30 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Ampia gamma: disponibili fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Protezione motore: disponibile con termistori per alcune varianti
- Avviamento graduale che migliora l'affidabilità del sistema.
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Modularità del sistema SIRIUS consente flessibilità nelle applicazioni.
Softstarter SIRIUS S2
Il softstarter SIRIUS S2 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


