Startseite

SIEMENS - SIE3RW30372BB04 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 24V MOLLA - 3RW30372BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719347

Artikelnummer

SIE3RW30372BB04

Herstellernummer

3RW30372BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando la stabilità della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW a 400 V
    • Intervallo di tensione: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Operabile fino a 690 V
    • Connessioni: morsetti a molla e a vite
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Varianti con protezione motore a termistori disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Minimizza le oscillazioni nella tensione di rete
    • Facilita il cablaggio e richiede meno spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e minor riscaldamento
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie