Startseite

SIEMENS - SIE3RW30371BB14 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V - 3RW30371BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719293

Artikelnummer

SIE3RW30371BB14

Herstellernummer

3RW30371BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: Softstarter SIRIUS 3RW30
    • Current rating: 63 A
    • Power: 30 kW / 400 V
    • Temperature range: 40 °C
    • Input voltage: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Integration: Bypass integrato
    • International approvals: IEC e UL/CSA
    • Protection: Protezione motore a termistori disponibile su alcune varianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamentograduale che riduce il carico meccanico sull'azionamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie