Startseite

SIEMENS - SIE3RW30362BB14 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30362BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719330

Artikelnummer

SIE3RW30362BB14

Herstellernummer

3RW30362BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il Softstarter SIRIUS S2 45 A è progettato per il controllo graduale dell'avviamento di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza massima: 22 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Opzioni di alimentazione: 24 V per modelli 3RW30/40
    • Protezione motore a termistori per alcune varianti 3RW40 e 3RW44
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente che protegge le apparecchiature elettriche
    • Facilità d'uso grazie a una struttura compatta e senza manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Bypass integrato che garantisce un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Crescita modulare che consente di mantenere il sistema sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie