Startseite

SIEMENS - SIE3RW30282BB04 SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30282BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719538

Artikelnummer

SIE3RW30282BB04

Herstellernummer

3RW30282BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 18,5 kW/400 V, 38 A
    • Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Omologazioni internazionali, ad es. IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Protezione motore a termistori per modelli specifici 3RW40 e 3RW44

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Minimizzazione delle oscillazioni dellatensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Montaggio semplice sui interruttori automatici grazie al modulo di collegamento opzionale
    • Sistema modulare sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie