Startseite

SIEMENS - SIE3RW30281BB14 SOFTSTARTER 400V 18,5KW 38A AUS 220V - 3RW30281BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

137 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719477

Artikelnummer

SIE3RW30281BB14

Herstellernummer

3RW30281BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    SIRIUS softstarter S0 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V morsetti a vite

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento controllato e una riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Varianti disponibili per tensioni di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per una protezione ottimale dei motori
    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sistema modulare sempre attuale e versatile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie