SIEMENS - SIE3RW30281BB04 SOFT STARTER 400V 18,5KW 38A AUS24V - 3RW30281BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719460
Artikelnummer
SIE3RW30281BB04
Herstellernummer
3RW30281BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Max current: 38 A
- Power: 18.5 kW/400 V
- Voltage range: AC 200-480 V
- Control voltage: AC/DC 24 V
- Operating temperature: 40 °C
- Integrated bypass for compact design
- Available for networks up to 690 V
- International approvals (e.g., IEC and UL/CSA)
- Variants with 24 V control voltage available
- Thermistor motor protection available for selected models
- Avviamento graduale che riduce ipicchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto adavviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistema modulare semplice ed efficiente
SIRIUS softstarter S0 38 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


