SIEMENS - SIE3RW30271BB14 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS110-220V - 3RW30271BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719453
Artikelnummer
SIE3RW30271BB14
Herstellernummer
3RW30271BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza: 15 kW/400 V
- Corrente: 32 A
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Possibilità di rete fino a 690 V
- Morsetti: a vite e molla
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Integrazione del modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione motore a termistori per alcune varianti
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale
SIRIUS softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo prestazioni ottimali durante il processo di avviamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


