SIEMENS - SIE3RW30262BB14 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220 MOLLA - 3RW30262BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719491
Artikelnummer
SIE3RW30262BB14
Herstellernummer
3RW30262BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità di varianti: per reti fino a 690 V
- Protezione motore: disponibile con termistori per alcune varianti
- Modulo di collegamento: compatibile con interruttori automatici
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Facilita il cablaggio con un notevole risparmio di spazio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso per l'operatore.
- Design compatto con bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Sistema modulare sempre attuale e versatile.
SIRIUS softstarter S0 25 A, 11 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura del sistema.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


