SIEMENS - SIE3RW30261BB14 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220V - 3RW30261BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
137 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719439
Artikelnummer
SIE3RW30261BB14
Herstellernummer
3RW30261BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Rete di alimentazione: fino a 690 V
- Varianti di tensione di comando: disponibili 24 V, morsetti a vite e molla
- Protezione motore: disponibile con termistori per 3RW40e 3RW44
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Sistema modulare per un utilizzo semplice ed efficiente.
SIRIUS softstarter S0 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre una riduzione dei picchi di corrente e un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


