SIEMENS - SIE3RW30182BB14 SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24110-220V MO - 3RW30182BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719750
Artikelnummer
SIE3RW30182BB14
Herstellernummer
3RW30182BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 17,6 A
- Potenza: 7,5 kW/400 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Versioni disponibili: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Protezione motore: opzionale con termistori per modelli selezionati
- Avviamento graduale che riduce l'impatto sul sistema elettrico
- Minore bisogno di spazio e cablaggio rispetto ad altri metodi come gli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzionee grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Sistemamodulare SIRIUS che è sempre attuale e efficiente
Softstarter SIRIUS S00
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


