Startseite

SIEMENS - SIE3RW30181BB14 SOFTSTARTER 400V 7,5KW 17,6A 110-230VAC/ - 3RW30181BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719668

Artikelnummer

SIE3RW30181BB14

Herstellernummer

3RW30181BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Corrente nominale: 17,6 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore a termistori per alcuni modelli

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale e riduzione dello stress meccanico sul motore
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Compatibilità con interruttori automatici, anche per varianti con contatti a molla
    • Sistema modulare sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie