SIEMENS - SIE3RW30172BB14 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 110-220 MOLLA - 3RW30172BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719736
Artikelnummer
SIE3RW30172BB14
Herstellernummer
3RW30172BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura difunzionamento: 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti di tensione di alimentazione di comando: fino a 690 V e 24 V per 3RW30/40
- Funzione di bypass: Include per una costruzione compatta
- Protezione motore: Termistori disponibili per alcune varianti
- Avviamento graduale che riduce il carico meccanico sull'impianto.
- Notevole risparmio di spazioe di cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
- Installazione semplice grazie al modulo di collegamento opzionale.
- Sistemi modulari sempre attuali e efficienti.
Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


