Startseite

SIEMENS - SIE3RW30171BB14 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS110-220V - 3RW30171BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719644

Artikelnummer

SIE3RW30171BB14

Herstellernummer

3RW30171BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e facilitando l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW
    • Tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Compatibilità: reti fino a 690 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione dell'impatto dei picchi di corrente durante l'avviamento.
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie