SIEMENS - SIE3RW30162BB14 SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30162BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719705
Artikelnummer
SIE3RW30162BB14
Herstellernummer
3RW30162BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza: 4 kW
- Voltaggio: 400 V
- Gamma di tensioni: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura massima: 40 °C
- Compatibilità con reti fino a 690 V
- Opzioni di tensione di alimentazione di comando: 24 V disponibile per 3RW30/40
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Possibilità di protezione motore a termistori per modelli selezionati
- Avviamento graduale per un'operazione più fluida e meno stress per le apparecchiature.
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmiodi spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Sistema modulare sempre attuale e facilmente integrabile con interruttori automatici.
Softstarter SIRIUS S00 9 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo anche una riduzione dei picchi di corrente e protezione della rete di alimentazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


