SIEMENS - SIE3RW30162BB04 SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V MOLLA - 3RW30162BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719699
Artikelnummer
SIE3RW30162BB04
Herstellernummer
3RW30162BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza: 4 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Avviamento graduale che minimizza l'impatto sulla rete di alimentazione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione per un'operatività senza problemi
- Facilità d'uso per operazioni semplificate
- Sistema modulare sempre attuale e adattabile alle esigenze
Softstarter SIRIUS S00 9 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


