SIEMENS - SIE3RW30161BB04 SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V S00 - 3RW30161BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719613
Artikelnummer
SIE3RW30161BB04
Herstellernummer
3RW30161BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza nominale: 4 kW/400 V
- Alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato: per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
- Compatibilità: reti fino a 690 V
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V per varianti 3RW30/40
- Protezione motore: disponibile per alcuni modelli con termistori
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Risparmio significativo di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Installazione semplice su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
- Efficienza migliorata nell'azionamento del motore e sgravio del carico della rete elettrica.
Softstarter SIRIUS S00 9 A, 4 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


