SIEMENS - SIE3RW30142BB14 SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30142BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719682
Artikelnummer
SIE3RW30142BB14
Herstellernummer
3RW30142BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
6.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
3 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Modello: SIRIUS 3RW30
- Corrente nominale: 6,5 A
- Potenza: 3 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura ambiente: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per basse temperature nel quadro elettrico
- Disponibilità: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Riduzione degli oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
- Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
Softstarter SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l’efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


