Startseite

SIEMENS - SIE3RW30142BB04 SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 24V C. CL - 3RW30142BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719675

Artikelnummer

SIE3RW30142BB04

Herstellernummer

3RW30142BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

3 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW/400 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e una maggiore semplicità nell'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400 V, AC 200-480 V
    • Corrente nominale: 6,5 A
    • Potenza: 3 kW
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Assenza di manutenzione
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore a termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Riduzione del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Facilità d'uso e installazione grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie