Startseite

SIEMENS - SIE3RW30141BB04 SOFTSTARTER SIRIUS 400V 3KW AUS 24 - 3RW30141BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719590

Artikelnummer

SIE3RW30141BB04

Herstellernummer

3RW30141BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

3 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 6,5 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre un avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 6,5 A
    • Potenza: 3 kW/400 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Tensione della rete: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Fino a: 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale per minimizzare i picchi di corrente.
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Ulteriori varianti con protezione motore a termistori disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie