Startseite

SIEMENS - SIE3RW30132BB14 SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V C.CL - 3RW30132BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209722927

Artikelnummer

SIE3RW30132BB14

Herstellernummer

3RW30132BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di efficienza e facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 3,6 A
    • Potenza: 1,5 kW/400 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Compatibilità rete: Fino a 690 V
    • Protezione motore: Termistori per alcuni modelli
    • Modulo di collegamento opzionale: per montaggio sugli interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie