Startseite

SIEMENS - SIE3RW30132BB04 SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 24V MOLLA - 3RW30132BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209722910

Artikelnummer

SIE3RW30132BB04

Herstellernummer

3RW30132BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e assicurando un avviamento delicato.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Corrente nominale: 3,6 A
    • Potenza: 1,5 kW/400 V
    • Intervallo di tensione fino a 690 V disponibile
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Bypass integrato per un design compatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete elettrica e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie