SIEMENS - SIE3RW30131BB14 SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V - 3RW30131BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209722941
Artikelnummer
SIE3RW30131BB14
Herstellernummer
3RW30131BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
3.6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0.75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
1.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Potenza nominale: 1,5 kW/400 V
- Corrente nominale: 3,6 A
- Temperaturadi funzionamento: fino a 40 °C
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Integrazione di moduli di protezione per il motore a termistori in alcune varianti
- Design compatto grazie al bypass integrato
- Avviamento graduale che migliora l'efficienza e la durata del motore
- Riduzione dei picchi di corrente per una minore sollecitazione della rete di alimentazione
- Minore spazio e cablaggio necessario rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Softstarter SIRIUS S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo vantaggi come la riduzione dei picchi di corrente e l'esclusione di oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


