Startseite

SIEMENS - SIE3RW30131BB04 SOFTSTARTER SIRIUS 400V 1,5KW AUS 24 - 3RW30131BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209722934

Artikelnummer

SIE3RW30131BB04

Herstellernummer

3RW30131BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 3,6 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Softstarter SIRIUS 3RW30
    • Corrente nominale: 3,6 A
    • Potenza: 1,5 kW / 400 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Tensionedi rete: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Morsetti: a vite e molla
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre lo stress sui motori e sulla rete elettrica.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico.
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie