Startseite

SIEMENS - SIE3RW30031CB54 SOFTSTARTER 400V 1,1KW,22,5MM - 3RW30031CB54

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RW30031CB54 SOFTSTARTER 400V 1,1KW,22,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209557802

Artikelnummer

SIE3RW30031CB54

Herstellernummer

3RW30031CB54

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

softstarter SIRIUS 22,5 mm 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW3003 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.\nAvviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nell'azionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità d'uso. Forma costruttiva stretta e idoneità all'impiego specialmente con frequenze di commutazione elevate.\nI softstarter 3RW sono disponibili per reti fino a 690 V in un ampio campo di potenza con diverse tensioni di alimentazione di comando e con morsetti a vite e molla. Per 3RW30/40 ci sono ulteriori varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V. Alcuni dei 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 nonché tutti i 3RW44 offronoinoltre una protezione motore a termistori.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.