SIEMENS - SIE3RV29212M CONT.ALL.X 3RV2.ML, - 3RV29212M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209737167
Artikelnummer
SIE3RV29212M
Herstellernummer
3RV29212M
Hersteller
SIE
Funktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Morsetti a molla per una connessione rapida
- Design modulare per un facile montaggio e integrazione
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla
- Affidabilità e durabilità nel tempo
- Flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni
Blocchetto di contatti di segnalazione per interruttori automatici 3RV2 con morsetti a molla
Il blocchetto di contatti di segnalazione 3RV2 con morsetti a molla è parte del sistema modulare SIRIUS, progettato per offrire soluzioni semplici ed efficienti per il controllo e la segnalazione nei circuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


