SIEMENS - SIE3RV28214BD10 INT.AUT.S00,20A X TRAS. UL 489 - 3RV28214BD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767959
Artikelnummer
SIE3RV28214BD10
Herstellernummer
3RV28214BD10
Hersteller
SIE
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325...325 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Verlustleistung:
10.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm


