SIEMENS - SIE3RV28111FD10 INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489 - 3RV28111FD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104...104 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767881
Artikelnummer
SIE3RV28111FD10
Herstellernummer
3RV28111FD10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
104...104 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
144 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione di trasformatori con omologazione UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02.
Dettagli tecnici:
- Omologazione UL 489
- Omologazione CSA C22.2 No. 5-02
- Sganciatore termico di sovraccarico 5 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 104 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per la protezione motore, protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con tutti gli accessori uniformi
- Possibilità di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Bassa dispersione termica, ottimizzati per partenze e motori IE3/IE4
- Commutazione di corrente continua
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


