Startseite

SIEMENS - SIE3RV28111ED10 INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489 - 3RV28111ED10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82...82 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209767874

Artikelnummer

SIE3RV28111ED10

Herstellernummer

3RV28111ED10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

82...82 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.8 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

144 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per protezione di trasformatori con omologazione UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02.

Dettagli tecnici:

  • Omologazione UL 489
  • Omologazione CSA C22.2 No. 5-02
  • Sganciatore termico di sovraccarico 4 A
  • Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 82 A
  • Morsetti a vite
  • Potere di interruzione standard
  • Protezione di trasformatori secondo UL 489/CSA C22.2 No.5
  • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per protezione motore
  • Alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Serie costruttiva 3RV1 sostituita dai 3RV2

Vantaggi per il cliente:

  • Compact e tropicalizzati con bassa dispersione termica
  • Applicazione in partenze per motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
  • Ideale per reti IT e come interruttore principale e di arresto di emergenza
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Reduzione significativa del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie