SIEMENS - SIE3RV28110KD10 INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489 - 3RV28110KD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26...26 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767829
Artikelnummer
SIE3RV28110KD10
Herstellernummer
3RV28110KD10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26...26 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
144 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico progettato per la protezione di trasformatori, con omologazione UL 489 e CSA C22.2 No. 5-02.
Dettagli tecnici:
- Omologazione: UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- Sganciatore termico di sovraccarico: 1,25 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico: 26 A
- Morsetti: a vite
- Potere di interruzione standard: Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Vantaggi per il cliente:
- Protezione da cortocircuito di impianti e trasformatori progettati secondo UL.
- Ottimizzati per un impiego in partenze e per motori IE3/IE4.
- Disponibilità di omologazioniinternazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex).
- Semplice installazione con morsetti a vite o a molla.
- Modulo di contatti ausiliari incorporato disponibile.
- Diverse possibilità di alimentazione, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 con i 3RV2.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


