Startseite

SIEMENS - SIE3RV27425FD10 INT.AUT.S3,35A UL 489 - 3RV27425FD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 455...455 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 600...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

283 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621014494

Artikelnummer

SIE3RV27425FD10

Herstellernummer

3RV27425FD10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

455...455 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

35 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

176 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

170 mm

Verlustleistung:

14 W

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S3

Interruttore automatico con omologazione UL 489 per la protezione degli impianti, ottimizzato per l'uso in partenze e motori IE3/IE4.

Dettagli tecnici:

  • Omologazione UL 489
  • CSA C22.2 No. 5-02
  • Sganciatore termico di sovraccarico 35 A
  • Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 455 A
  • Morsetti a vite
  • Protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5
  • Ottimizzati per basse dispersioni termiche
  • Disponibili omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Variante di apparecchio per la protezione motore (con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • Protezione trasformatore
  • Disponibili con morsetti a vite o a molla
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • Tutti gli accessori adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Rimpiazza la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Compatti e tropicalizzati per un uso versatile
  • Semplice, efficiente, sempre attuale
  • Sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie