SIEMENS - SIE3RV27114AD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27114AD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209767669
Artikelnummer
SIE3RV27114AD10
Herstellernummer
3RV27114AD10
Hersteller
SIE
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208...208 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
144 mm
Verlustleistung:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico progettato per la protezione impianto con omologazioni internazionali e varianti per applicazioni specifiche.
Dettagli tecnici:
- Omologazione UL 489
- CSA C22.2 No. 5-02
- Sganciatore termico di sovraccarico 15 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 208 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Vantaggi per il cliente:
- Protezione da cortocircuito di impianti e utilizzatori in impianti progettati secondo UL
- Compatti e tropicalizzati con bassa dispersione termica
- Ottimizzati per impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


