Startseite

SIEMENS - SIE3RV27111HD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27111HD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104...104 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209767638

Artikelnummer

SIE3RV27111HD10

Herstellernummer

3RV27111HD10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

104...104 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

8 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

144 mm

Verlustleistung:

9.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5, ottimizzato per impieghi in partenze e la commutazione di corrente continua.

    Dettagli tecnici:

    • Approvals: Circuit breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
    • Trip units: A 8 A, N 104 A
    • Connection type: Morsetto a vite
    • Low thermal loss for optimized efficiency
    • Available in various configurations for motor protection and circuit protection
    • Options for explosive atmosphere applications (ATEX or IEC Ex)
    • Accessory compatibility across all sizes (e.g. auxiliary contacts, trip units)

    Vantaggi per i clienti:

    • Quick, maintenance-free connections resistant to vibrations
    • Reduced wiring requirements with energy supply system SIRIUS 3RV29
    • Modular system for simple and efficient installation
    • Enhanced safety with options for emergency stop and main switch functionalities
    • Reliable replacement for proven series 3RV1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie