Startseite

SIEMENS - SIE3RV27111BD10 INT.AUT.S00, UL 489 - 3RV27111BD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26...26 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209767577

Artikelnummer

SIE3RV27111BD10

Herstellernummer

3RV27111BD10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

26...26 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

144 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione impianto secondo UL 489/CSA C22.2 No.5, ottimizzato per l'impiego in partenze e protezione da cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Approvazione Circuit breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
    • Sganciatore A 2 A, sganciatore N 26 A
    • Morsetto a vite con potere di manovra standard
    • Ottimizzato per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore, impianto e cortocircuito di avviatori combinati
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale con sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatto e tropicalizzato con bassa dispersione termica
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Funzione di relè di sovraccarico integrata in alcune varianti
    • Possibilità di utilizzo come interruttore principale e di arresto di emergenza
    • Systema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie