Startseite

SIEMENS - SIE3RV24314XA10 INT.AUT.S2 X TRAS.49-59A VT - 3RV24314XA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 49...59 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1040...1040 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209947856

Artikelnummer

SIE3RV24314XA10

Herstellernummer

3RV24314XA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

49...59 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1040...1040 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

59 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

26 W

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva:S2
  • Sganciatore: A 49 ... 59 A
  • Sganciatore N: 1040 A
  • Morsetti: a vite
  • Potere di manovra: standard
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Varianti di apparecchio: protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
  • Collegamento: morsetti a vite o a molla
  • Accessori uniformemente adatti: blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari, blocchetti di contatti di segnalazione
  • Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29
  • Sostituzione: serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimizzati per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4
  • Resistenti alle vibrazioni e rapidi da collegare, esenti da manutenzione
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie