SIEMENS - SIE3RV24314VA10 INT.AUT.S2 X TRAS.35-45A VT - 3RV24314VA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...45 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 922...922 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947825
Artikelnummer
SIE3RV24314VA10
Herstellernummer
3RV24314VA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35...45 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
922...922 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
24.5 W
- Sganciatore A 35 ... 45 A
- Sganciatore N 922 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Ottimizzato per partenze e applicazioni motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Varianti per protezione motore e impianto
- Accessori uniformemente adattabili per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per riduzione cablaggio
- Soluzioni semplici ed efficienti per la protezione di trasformatori
- Design compatto e tropicalizzato con bassa dispersione termica
- Collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni
- Modularità che garantisce una facile installazione e adattabilità
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 per un'eccellente affidabilità
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


