SIEMENS - SIE3RV24214CA10 INT.AUT.S0,X TRAS.16-22A,VT - 3RV24214CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 364...364 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209716391
Artikelnummer
SIE3RV24214CA10
Herstellernummer
3RV24214CA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
364...364 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Verlustleistung:
10.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


