Startseite

SIEMENS - SIE3RV24214BA20 INT.AUT.S0,X TRAS.13-20A,ML - 3RV24214BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...20 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209845558

Artikelnummer

SIE3RV24214BA20

Herstellernummer

3RV24214BA20

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...20 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

325...325 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Höhe:

119 mm

Verlustleistung:

10.5 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione di trasformatori e per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S0
  • Sganciatore A 13...20 A
  • Sganciatore N 325 A
  • Morsetto a molla
  • Potere di manovra standard
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibilità con applicazioni in partenze,motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua.
  • Bassa dispersione termica per un funzionamento più efficiente.
  • Collegamento rapido ed esente da manutenzione, resistente alle vibrazioni.
  • Diverse possibilità dialimentazione riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie