SIEMENS - SIE3RV24211GA10 INT.AUT.S00,X TRAS. 4,5-6,3 A,VT - 3RV24211GA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5...6.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621062686
Artikelnummer
SIE3RV24211GA10
Herstellernummer
3RV24211GA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...6.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130...130 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
5.5 W
- Corrente di sgancio: A 4,5 ... 6,3 A, N 130 A
- Tipologia di morsetti: Morsetti a vite
- Protezione: Da cortocircuito e sovraccarico
- Standard di omologazione: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: Aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti disponibili: Protezione motore, protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Collegamento: Morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili: Blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari, e blocchetti di contatti di segnalazione
- Ottimizzati per un impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Riduzione del cablaggio del circuito principale con il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Progettati per operare con bassa dispersione termica
- Design modulare semplice e sempre attuale
- Resistenti alle vibrazioni, con una connessione rapida e praticamente esente da manutenzione
Interruttore grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


