Startseite

SIEMENS - SIE3RV24210EA10 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.4A - 3RV24210EA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28...0.4 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621062563

Artikelnummer

SIE3RV24210EA10

Herstellernummer

3RV24210EA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.28...0.4 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8.2...8.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.1 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

5.5 W

Interruttore grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.

Dettagli tecnici:

  • sganciatore A 0,28 ... 0,4 A
  • sganciatore N 8,2 A
  • morsetti a vite
  • potere di manovra standard
  • applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • ottimizzati per un'impiego in partenze e per la commutazione di corrente continua
  • bassa dispersione termica
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale
  • semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie