SIEMENS - SIE3RV24111EA10 INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,VT - 3RV24111EA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8...4 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82...82 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209712706
Artikelnummer
SIE3RV24111EA10
Herstellernummer
3RV24111EA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...4 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82...82 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- Protezione trasformatore
- Sganciatore A 2,8...4 A
- Sganciatore N 82 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzione per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Blocco di contatti ausiliari incorporato
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per impiego in partenze
- Utilizzabili per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistemamodulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


