Startseite

SIEMENS - SIE3RV24111DA20 INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,ML , - 3RV24111DA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2...3.2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65...65 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209767331

Artikelnummer

SIE3RV24111DA20

Herstellernummer

3RV24111DA20

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.2...3.2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

65...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

3.2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.6 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.1 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.

    Dettagli tecnici:

    • SGanciatore A: 2,2...3,2 A
    • SGanciatore N: 65 A
    • Morsetto a molla per collegamento rapido
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Varianti per la protezione motore con funzione di relè di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per riduzione del cablaggio

    Vantaggi per iclienti:

    • Bassa dispersione termica per impieghi ottimizzati
    • Compatto e tropicalizzato per prestazioni elevate
    • Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione
    • Semplice ed efficiente nel sostituire la serie costruttiva 3RV1
    • Modularità del sistema SIRIUS per aggiornamenti facili e veloci

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie