SIEMENS - SIE3RV24111AA15 INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT - 3RV24111AA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1...1.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33...33 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841482
Artikelnummer
SIE3RV24111AA15
Herstellernummer
3RV24111AA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1...1.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
33...33 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.6 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- Sganciatore termicodi sovraccarico 1,1 ... 1,6 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 33 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità di varianti per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione impianto
- Protezione trasformatore
Vantaggi per il cliente:
- Interruttori automatici compatti e tropicalizzati ottimizzati per bassa dispersione termica
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


